3M ITALIA - 3MI7000079807 EC 5313 2MMX25MMX50M (OLD 73

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Packung
2 ST
EAN
7449071412597
Artikelnummer
3MI7000079807
Herstellernummer
7000079807
Hersteller
3MI
Breite:
25 mm
3M™ Scotch-Weld™ Striscia sigillante preformata 5313, Nero, 25 mm x 50 m x 2 mm Il nastro sigillante preformato 5313 Scotch-Weld™ di 3M™ non polimerizza e conserva le stesse proprietà e la stessa consistenza anche dopo anni dall'applicazione in ambienti differenti; resiste alle intemperie.


