Startseite

3M ITALIA - 3MI7000076787 TEMFLEX 1800 NERO MIS 33MX5 - 7000076787

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000076787 TEMFLEX 1800 NERO MIS  33MX5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Transparent - nein

Packung

  • 36 ST

EAN

7449070254457

Artikelnummer

3MI7000076787

Herstellernummer

7000076787

Hersteller

3MI

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 1800 nero 50 mm x 33 m Il nastro Temflex 1800 è un nastro isolante in vinile multiuso di buona qualità ed economico. Presenta una resistenza eccellente a: usura, umidità, alcali, acidi e diversi agenti atmosferici (inclusa la luce solare). Si tratta di un nastro in PVC con un'elevata resistenza elettrica in umido, offre una protezione meccanica eccellente con densità minima.