Startseite

3M ITALIA - 3MI7000062741 NASTRO SCOTCH 9545N YELLOW D - 7000062741

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.3 mm

  • Länge - 50 m

Packung

  • 12 ST

EAN

2000000910000

Artikelnummer

3MI7000062741

Herstellernummer

7000062741

Hersteller

3MI

Farbe:

gelb

Breite:

19 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.3 mm

Länge:

50 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

90...90 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro in tessuto 3M™ Scotch® 9545N è realizzato in tessuto rivestito in PVC su un lato; è facile da etichettare con luminosità per marcare e raggruppare i cavi. Questo nastro in tessuto viene utilizzato per la marcatura e la fascettatura ed è disponibile in una varietà di colori e larghezze. Utilizza il nastro in tessuto Scotch® 9545N per la marcatura, la codifica colore e la fasciatura di cavi. Il nastro in tessuto è realizzato con un supporto in tessuto rivestito in PVC resistente con adesivo in gomma su un lato. Il rivestimento consente la marcatura con penne e matite e l'adesivo a base di gomma naturale garantisce alta aderenza e rimozione senza residui. Si strappa facilmente a mano, si rimuove in modo pulito e offre un'eccellente durata e conformabilità. Disponibile in una varietà di colori e una selezione di larghezze e lunghezze