3M ITALIA - 3MI7000061618 CALOTTA TERMORESTRINGENTE SK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 28 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf - 80 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf - 8 mm
Packung
10 ST
EAN
2000000909325
Artikelnummer
3MI7000061618
Herstellernummer
7000061618
Hersteller
3MI
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
28 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
80 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
8 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
2 mm