3M ITALIA - 3MI7000061616 SKE 4F 5 TERMIN BT QUADRIP T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 150...400 mm²
Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 79 mm
Betriebstemperatur - -55...110 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 36 mm
Packung
50 ST
EAN
4046719176526
Artikelnummer
3MI7000061616
Herstellernummer
7000061616
Hersteller
3MI
Nennquerschnitt:
150...400 mm²
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
79 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
36 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
185 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
38 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
13 mm


