Startseite

3M ITALIA - 3MI7000061611 SKE 3F 4 TERMIN BT TRIP TERM - 7000061611

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000061611 SKE 3F 4 TERMIN BT TRIP TERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 50...150 mm²

  • Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen

  • Typ - Kaltschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 55 mm

  • Betriebstemperatur - 135...135 °C

Packung

  • 20 ST

EAN

3134375254410

Artikelnummer

3MI7000061611

Herstellernummer

7000061611

Hersteller

3MI

Nennquerschnitt:

50...150 mm²

Ausführung:

für 3-adrige Kabel und Leitungen

Typ:

Kaltschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

55 mm

Betriebstemperatur:

135...135 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

23 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

170 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

30 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

8 mm

Le calotte per isolamento cavi termoretraibili 3M™ isolano e sigillano le terminazioni nei cavi sotto guaina o armati a conduttore multiplo. Questa calotta per operazioni pesanti offre una buona protezione elettrica e meccanica. La struttura in poliolefina reticolata e qualificata MIL I 81765 1 è semirigida e ritardante alla fiamma. La calotta per isolamento cavi termoretraibile 3M™ presenta un rivestimento interno di adesivo che garantisce un'affidabile sigillatura ambientale delle terminazioni nei cavi e nelle estremità dei condotti. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.