3M ITALIA - 3MI7000061602 SKE 3F/2 CAPPUCCIO DI TERMINAZIONE - 7000061602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Kaltschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 35 mm
Betriebstemperatur - 135...135 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 15 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf - 100 mm
Packung
10 ST
EAN
2000000909301
Artikelnummer
3MI7000061602
Herstellernummer
7000061602
Hersteller
3MI
Typ:
Kaltschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
35 mm
Betriebstemperatur:
135...135 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
15 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
100 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
13 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
4 mm


