3M ITALIA - 3MI7000061601 SKE 3F/1+15 - 7000061601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Kaltschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 25 mm
Betriebstemperatur - 135...135 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf - 70 mm
Packung
20 ST
EAN
2000000909295
Artikelnummer
3MI7000061601
Herstellernummer
7000061601
Hersteller
3MI
Typ:
Kaltschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
25 mm
Betriebstemperatur:
135...135 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
70 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3 mm


