3M ITALIA - 3MI7000061599 SKE 15/40 CTN 10 PCS - 7000061599

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 40.005 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 15.0114 mm
Mit Innenkleber - ja
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4046719192953
Artikelnummer
3MI7000061599
Herstellernummer
7000061599
Hersteller
3MI
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
40.005 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15.0114 mm
Mit Innenkleber:
ja
Halogenfrei:
ja
Gesamtlänge nach Schrumpf:
105 mm
Schrumpfrate:
2:1
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)


