3M ITALIA - 3MI7000061598 SKE 4F/3+4 CAPPUCCIO DI TERMINAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Kaltschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 57 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 23 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf - 170 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf - 30 mm
Packung
5 ST
EAN
2000000183534
Artikelnummer
3MI7000061598
Herstellernummer
7000061598
Hersteller
3MI
Typ:
Kaltschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
57 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
23 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
170 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
30 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6 mm