Startseite

3M ITALIA - 3MI7000061596 SKE 3F/4 CAPPUCCIO DI TERMINAZIONE - 7000061596

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000061596 SKE 3F/4 CAPPUCCIO DI TERMINAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Kaltschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 55 mm

  • Betriebstemperatur - 135...135 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 23 mm

  • Gesamtlänge nach Schrumpf - 170 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

2000000909271

Artikelnummer

3MI7000061596

Herstellernummer

7000061596

Hersteller

3MI

Typ:

Kaltschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

55 mm

Betriebstemperatur:

135...135 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

23 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

170 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

30 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

8 mm

Le calotte per isolamento cavi termoretraibili 3M™ isolano e sigillano le terminazioni nei cavi sotto guaina o armati a conduttore multiplo. Questa calotta per operazioni pesanti offre una buona protezione elettrica e meccanica. La struttura in poliolefina reticolata e qualificata MIL I 81765 1 è semirigida e ritardante alla fiamma. La calotta per isolamento cavi termoretraibile 3M™ presenta un rivestimento interno di adesivo che garantisce un'affidabile sigillatura ambientale delle terminazioni nei cavi e nelle estremità dei condotti. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.