3M ITALIA - 3MI7000061592 SKE 8 20 TERMIN BT UNIP TER - 7000061592

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.9898 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8.001 mm
Mit Innenkleber - ja
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
4046719192717
Artikelnummer
3MI7000061592
Herstellernummer
7000061592
Hersteller
3MI
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.9898 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8.001 mm
Mit Innenkleber:
ja
Halogenfrei:
ja
Gesamtlänge nach Schrumpf:
65 mm
Schrumpfrate:
2:1
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)


