3M ITALIA - 3MI7000058782 STD 0 9 DISPENSER + 10 ROTOL - 7000058782

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2500 mm
Breite - 5.5 mm
Mit Textfeld - ja
Packung
1 ST
EAN
0051128562029
Artikelnummer
3MI7000058782
Herstellernummer
7000058782
Hersteller
3MI
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2500 mm
Breite:
5.5 mm
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
kleben
3M™ STD 0-9 - Blister contenente: 1 Dispenser completo di nastri numerati 0 - 9 + 1 box di ricambi numeri 0 - 9 'Il dispenser per nastro STD 3M™ ScotchCode™ è un dispenser compatto a mano con dieci comparti ricaricabili in grado di contenere rotoli da 2,43 m di nastro di poliestere non adesivo. Utilizzato per contrassegnare gruppi leganti, fili o cavi, l'adesivo acrilico ad estrema tenuta del nastro resiste a solventi, olio e acqua e aderisce saldamente su superfici di isolamento. Un anello finale aggancia facilmente il dispenser a una borsa porta attrezzi o cintura.


