Startseite

3M ITALIA - 3MI7000058493 Korrosionsschutzband - 7000058493

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 101.6 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Stärke - 0.5 mm

  • Länge - 30.5 m

Packung

  • 4 ST

EAN

7449070146912

Artikelnummer

3MI7000058493

Herstellernummer

7000058493

Hersteller

3MI

Farbe:

schwarz

Breite:

101.6 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Stärke:

0.5 mm

Länge:

30.5 m

Gewebeklebeband:

ja

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

80...80 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

3M™ Scotchrap™ 51 Nastro anticorrosivo autoadesivi con supporto in PVC. Sono particolarmente adatti per la protezione contro la corrosione di pali, tubazioni e raccordi esterni o interrati. Le loro principali caratteristiche sono: eccellenti proprietà fisiche, elettriche e meccaniche, forte adesione, ottima resistenza chimica alle muffe e microrganismi, facilità di applicazione. Il nastro anticorrosivo in vinile 3M™ Scotchrap™ 51 garantisce un'aderenza eccellente e un'elevata conformabilità con un adesivo in gomma sensibile alla pressione. Il supporto in PVC flessibile offre una buona resistenza meccanica, nonché proprietà di isolamento elettrico. È altamente resistente ai raggi UV, all'acqua salata corrosiva, agli acidi del suolo, agli alcali, ai sali,ai prodotti chimici e alle diverse condizioni atmosferiche. Funziona su tubazioni dritte, condutture e sulle giunzioni di campo presenti sui i tubi con rivestimento laminato. È stampato per facilitarne il riconoscimento