3M ITALIA - 3MI7000058010 8447 3 2 TUBI SILICONICI AUT - 7000058010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 24.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.4 mm
Farbe - grau
Schrumpfrate - 2:1
Mit Innenkleber - nein
Packung
12 ST
EAN
7449073806691
Artikelnummer
3MI7000058010
Herstellernummer
7000058010
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.4 mm
Farbe:
grau
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.081 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Silikon
Wandstärke nach Schrumpf:
2.8 mm
Betriebstemperatur:
260...260 °C
UL-Zulassung:
nein


