3M ITALIA - 3MI7000057831 SCOTCH SUPER 33 + 19X33X0 18 - 7000057831

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.18 mm
Länge - 33 m
Packung
1 ST
EAN
8013768323450
Artikelnummer
3MI7000057831
Herstellernummer
7000057831
Hersteller
3MI
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.18 mm
Länge:
33 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-18...105 °C
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein


