Startseite

3M ITALIA - 3MI7000057533 1317 MAGNET TAPE 5/BX - 7000057533

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000057533 1317 MAGNET TAPE 5/BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - braun

  • Breite - 25 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 30.5 m

  • Doppelseitig - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4046719307517

Artikelnummer

3MI7000057533

Herstellernummer

7000057533

Hersteller

3MI

Farbe:

braun

Breite:

25 mm

Werkstoff:

sonstige

Länge:

30.5 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

-45...70 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro magnetico 3M™ MGO è un nastro magnetico flessibile dello spessore di 1,55 mm con un adesivo in gomma sensibile alla pressione. Il nastro magnetico 3M™ MGO assicura il fissaggio, removibile o meno, di numerosi supporti grazie a un adesivo moltopotente su uno dei suoi lati. Facilmente installabile, è anche facile da sollevare, rimuovere, conservare e riutilizzare.