Startseite

3M ITALIA - 3MI7000048565 394 WHITE 25MM X 33M 36 RLS/ - 7000048565

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Breite - 25.4 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.1 mm

  • Länge - 32.91 m

Packung

  • 36 ST

EAN

7449078575110

Artikelnummer

3MI7000048565

Herstellernummer

7000048565

Hersteller

3MI

Farbe:

weiß

Breite:

25.4 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.1 mm

Länge:

32.91 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

49...49 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nostro 3M™ nastro ventilato 394 è dotato di un esclusivo supporto sintetico in tessuto non tessuto con elevata permeabilità all'aria/gas, buona resistenza allo scoppio e barriera ai solidi per vuoti minimi e meno pulizia. Produciamo il nastro di ventilazione 3M™ 394 per soddisfare i requisiti di degassamento più tipici per i processi di isolamento con schiuma in loco negli elettrodomestici e in altri settori. Il supporto in tessuto-non-tessuto si adatta bene, fornendo una tenuta efficace. Questo supporto esclusivo presenta un'elevata permeabilità all'aria e ai gas, consentendo minimi vuoti di schiuma e una buona resistenza allo scoppio, che aiuta a ridurre la necessità di pulizia. Applicazioni consigliate: sfiato del gas di scarico negli elettrodomestici