Startseite

3M ITALIA - 3MI7000043003 SCOTCH SUPER 33 + 25X33X0 18 - 7000043003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe:

schwarz
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen ansonstige

Breite:

25 mm

Stärke:

0.18 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0.178 mm

Länge:

33 m
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an6 m
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an20 m

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 25 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.18 mm

  • Länge - 33 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768323467

Artikelnummer

3MI7000043003

Herstellernummer

7000043003

Hersteller

3MI

Farbe:

schwarz

Breite:

25 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.18 mm

Länge:

33 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

-18...105 °C

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

SUPER 33+ 1in X 36YD 17VBA BOXED