3M ITALIA - 3MI7000037646 GTI KIT COLOURS - 7000037646

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Farbe - gelb
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Mit Innenkleber - nein
Packung
4 ST
EAN
8712403529607
Artikelnummer
3MI7000037646
Herstellernummer
7000037646
Hersteller
3MI
Typ:
Warmschrumpf
Farbe:
gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.15 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein


