3M ITALIA - 3MI7000037645 GTI BLACK BOX - 7000037645

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.5 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
4 ST
EAN
8712403529263
Artikelnummer
3MI7000037645
Herstellernummer
7000037645
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.5 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.15 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein


