3M ITALIA - 3MI7000037642 MDT A 27 8 1000 TUBI TERMORE - 7000037642

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 27 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Packung
15 ST
EAN
8712403518885
Artikelnummer
3MI7000037642
Herstellernummer
7000037642
Hersteller
3MI
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
27 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
3.3 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
130...130 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
UL-Zulassung:
nein