3M ITALIA - 3MI7000035348 SCOTCHCAST RESIN 40 BULK SIZE C W/O SP - 7000035348

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - gefülltes Polyurethanharz
Bergbauzulassung - nein
Packung
1 ST
EAN
2000000905068
Artikelnummer
3MI7000035348
Herstellernummer
7000035348
Hersteller
3MI
Werkstoff:
gefülltes Polyurethanharz
Bergbauzulassung:
nein
La resina 3M™ Scotchcast™ 40 è una resina poliuretanica bicomponente di alta qualità per uso generico, polimerizzabile a temperatura ambiente. Viene fornita in una custodia di plastica in due parti con una barriera rimovibile nella corretta proporzione stechiometrica. La resina 3M™ Scotchcast™ 40 è adatta per l'utilizzo come isolamento elettrico e protezione meccanica di giunti elettrici per applicazioni fino a 1 kV. La resina poliuretanica idrofoba è conforme alla norma CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2011/65/CE (RoHS) e UE 1907/2006/UE (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali. Applicazione rapida e pulita grazie al nuovo beccuccio brevettato 3M integrato nella busta di resina. Il dispositivo di apertura della busta è incluso nella confezione.


