Startseite

3M ITALIA - 3MI7000035339 SCOTCHCAST KIT 90 N A 2 - 7000035339

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gießharz

  • Leiternennquerschnitt - 16...25 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - sonstige

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8021684691171

Artikelnummer

3MI7000035339

Herstellernummer

7000035339

Hersteller

3MI

Ausführung:

Gießharz

Leiternennquerschnitt:

16...25 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

sonstige

Anzahl der Leiter:

4

Halogenfrei:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Geeignet für:

sonstige

I kit di giunzione in resina 3M™ Scotchcast™ sono progettati per isolare e sigillare giunzioni a stella per connettori a presa di compressione sui cavi di alimentazione. Isola e sigilla giunzioni a stella per connettori a presa di compressione (ad esempio, presa C o presa H) classificate per cavi fino a 5 kV. Numero di conduttori: 1 per 5 kV Multiplo per 1 kV