3M ITALIA - 3MI7000035338 SCOTCHCAST KIT 90NA1 - 7000035338

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gießharz
Leiternennquerschnitt - 1.5...10 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - sonstige
Anzahl der Leiter - 4
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
EAN
8021684691157
Artikelnummer
3MI7000035338
Herstellernummer
7000035338
Hersteller
3MI
Ausführung:
Gießharz
Leiternennquerschnitt:
1.5...10 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
sonstige
Anzahl der Leiter:
4
Halogenfrei:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Geeignet für:
sonstige


