3M ITALIA - 3MI7000035320 CT 90 ATTREZZO TIRAFASCETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl
Werkstoff des Werkzeugs - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8021684539794
Artikelnummer
3MI7000035320
Herstellernummer
7000035320
Hersteller
3MI
Werkstoff des Kabelbinders:
Edelstahl
Werkstoff des Werkzeugs:
sonstige
Scotchflex™ CT90 attrezzo tirafascette Utilizza la fascetta fermacavi 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta fermacavi è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e raggi UV (resistente ai raggi UV solo nella versione nera). La fascetta fermacavi presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e un'apertura di carico da 80 a 800 N. Le temperature operative sono comprese tra -40 °C e 85 °C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10 °C e 60 °C.


