Startseite

3M ITALIA - 3MI7000035311 FS 500 D C CONF 100 FASCETTE - 7000035311

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000035311 FS 500 D C CONF 100 FASCETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 500 mm

  • Farbe - beige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 770 N

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021684539282

Artikelnummer

3MI7000035311

Herstellernummer

7000035311

Hersteller

3MI

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

500 mm

Farbe:

beige

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

770 N

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Fascette Standard 3M™ Scotchflex™ FS500 DC, colore naturale La fascetta per cavo 3M™ Scotchflex™ serie FS offre un'ampia gamma di soluzioni per allacciare installazioni elettriche e per operazioni di manutenzione e riparazione. Resistente ai raggi ultravioletti (in nero); intervallo di temperature di servizio normale: da -40 °C a + 85 °C; intervallo di temperatura dell'applicazione: da -10 °C a + 60 °C; autoestinguente in conformità agli standard UL 94 V2; carico di apertura da 80 a 800 N; resistente a carburanti, lubrificanti e a molte sostanze chimiche.