3M ITALIA - 3MI7000035299 FS 280 C C CONF 100 FASCETTE - 7000035299

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.5 mm
Bandlänge - 280 mm
Farbe - beige
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 300 N
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021684539046
Artikelnummer
3MI7000035299
Herstellernummer
7000035299
Hersteller
3MI
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
280 mm
Farbe:
beige
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
300 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
81...81 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


