Startseite

3M ITALIA - 3MI7000035293 FS 280 B C CONF 100 FASCETTE - 7000035293

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000035293 FS 280 B C CONF 100 FASCETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.5 mm

  • Bandlänge - 280 mm

  • Farbe - beige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 200 N

Packung

  • 60 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021684538902

Artikelnummer

3MI7000035293

Herstellernummer

7000035293

Hersteller

3MI

Breite des Bandes:

3.5 mm

Bandlänge:

280 mm

Farbe:

beige

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

200 N

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

81...81 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.