3M ITALIA - 3MI7000035287 FS 200 A C CONF 100 FASCETTE - 7000035287

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 200 mm
Farbe - beige
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 110 N
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021684538780
Artikelnummer
3MI7000035287
Herstellernummer
7000035287
Hersteller
3MI
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
200 mm
Farbe:
beige
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
110 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
55...55 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


