Startseite

3M ITALIA - 3MI7000035262 8429 18 PST MANICOTTO AUTORE - 7000035262

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000035262 8429 18 PST MANICOTTO AUTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 67.8 mm

  • Typ - Kaltschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 32.2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 10 ST

EAN

8021684312793

Artikelnummer

3MI7000035262

Herstellernummer

7000035262

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

67.8 mm

Typ:

Kaltschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

32.2 mm

Farbe:

schwarz

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

0.457 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Wandstärke nach Schrumpf:

4.6 mm

Betriebstemperatur:

90...90 °C

UL-Zulassung:

nein

Gli isolanti connettori autorestringenti 3M™ Serie 8420 e 8430 sono tubi EPDM progettati utilizzando un esclusivo sistema di erogazione autorestringente. I prodotti sono forniti preallungati su un nucleo rimovibile per garantire efficienza e rapidità di installazione. La rimozione del nucleo (srotolamento) dopo il posizionamento consente al tubo di retrarsi in posizione, formando una sigillatura a prova di umidità. L'azione di memoria del materiale appositamente formulato assicura tenuta e isolamento ambientali durevoli e permanenti. Gli isolanti connettori autorestringenti 3M™ Serie 8420 e 8430 sono utili come isolamento elettrico primario per tutti cavi dielettrici solidi (in gomma e plastica) e per la giunzione di cavi fino a 1.000 V, sia per interniche per esterni. Sono spesso utili nel fornire protezione fisica e sigillatura ambientale per applicazioni di comunicazioni e altre applicazioni non elettriche, comprese le riparazioni delle guaine. L'intervallo di temperatura operativa è compreso tra -40 °C e 90 °C (da -40 °F a 194 °F). Nelle applicazioni in cui il prodotto è continuamente esposto ai raggi UV, è bene avvolgerlo con, ad esempio, nastro isolante in vinile 3M™ Scotch® Super 33+™ o nastro isolante in gomma siliconica autosaldante 3M™ Scotch® 70.