Startseite

3M ITALIA - 3MI7000035260 Kaltschrumpfschlauch EPDM - 7000035260

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000035260 Kaltschrumpfschlauch EPDM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Kaltschrumpf

  • Ausführung - dickwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1366.52 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 23.6 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8021684312717

Artikelnummer

3MI7000035260

Herstellernummer

7000035260

Hersteller

3MI

Typ:

Kaltschrumpf

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1366.52 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

23.6 mm

Wandstärke nach Schrumpf:

4.6 mm

Länge:

0.457 m

Betriebstemperatur:

-55...255 °C

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Isolante retraibile a freddo 3M™ 8428-18 49,3/24,1 mm nero I tubi 3M™ Cold Shrink sono progettati con un esclusivo sistema di erogazione Cold Shrink. I prodotti vengono forniti prestirati su un nucleo rimovibile per un'installazione semplice ed efficiente. La rimozione del nucleo (srotolamento) dopo il posizionamento consente al prodotto di mettersi in posizione formando una guarnizione resistente all'umidità. L'azione prolungata dei materiali appositamente formulati garantisce una tenuta permanente, durevole a livello ambientale e isolamento.