3M ITALIA - 3MI7000035259 8428 12 PST MANICOTTO AUTORE - 7000035259

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 53.8 mm
Typ - Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 15.2 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
10 ST
EAN
8021684312694
Artikelnummer
3MI7000035259
Herstellernummer
7000035259
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
53.8 mm
Typ:
Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15.2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.305 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Wandstärke nach Schrumpf:
4.6 mm
Betriebstemperatur:
90...90 °C
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


