3M ITALIA - 3MI7000035257 8427 16 PST MANICOTTO AUTORE - 7000035257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 35.1 mm
Typ - Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 16.8 mm
Farbe - schwarz
Schrumpfrate - 2:1
Packung
10 ST
EAN
8021684312656
Artikelnummer
3MI7000035257
Herstellernummer
7000035257
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
35.1 mm
Typ:
Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
16.8 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.406 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Wandstärke nach Schrumpf:
4.3 mm
Betriebstemperatur:
90...90 °C
UL-Zulassung:
nein


