Startseite

3M ITALIA - 3MI7000035246 PST ASSY EPDM 33/610/1143MM - 7000035246

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000035246 PST ASSY EPDM 33/610/1143MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 114.3 mm

  • Typ - Kaltschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 33 mm

  • Farbe - schwarz

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 45 ST

EAN

2000000905006

Artikelnummer

3MI7000035246

Herstellernummer

7000035246

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

114.3 mm

Typ:

Kaltschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

33 mm

Farbe:

schwarz

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

0.61 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Wandstärke nach Schrumpf:

4.6 mm

Betriebstemperatur:

90...90 °C

UL-Zulassung:

nein

Il manicotto isolante autorestringente in gomma EPDM 3M™ è un tubo espanso in fabbrica posizionato su un nucleo di plastica rimovibile. È sufficiente preparare la connessione, posizionare il tubo e srotolare il nucleo. I tubi autorestringenti 3M™ sono manicotti tubolari dalle estremità aperte con tenuta in mastice su ciascuna estremità. Il nucleo viene rimosso tirando da un'estremità dopo che il tubo isolante è stato posizionato su un connettore in linea, consentendo alle estremità del tubo di restringersi e formare così una sigillatura impermeabile. Il dimensionamento del nucleo e del tubo, insieme alla tenuta in mastice posta su ciascuna estremità, fornisce una gamma di applicazioni più ampia senza degradare le caratteristiche di tenuta e isolamento del tubo in gomma EPDM. L'azione di memoria del materiale appositamente formulato assicura tenuta e isolamento ambientali durevoli e permanenti.