3M ITALIA - 3MI7000034850 SCOTCH 23 NASTRO AUTOAMALGAM - 7000034850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 25.4 mm
Werkstoff - sonstige
Länge - 0.00915 m
Transparent - nein
Packung
32 ST
EAN
7891040003969
Artikelnummer
3MI7000034850
Herstellernummer
7000034850
Hersteller
3MI
Farbe:
schwarz
Breite:
25.4 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0.00915 m
Transparent:
nein
Temperaturbeständigkeit:
0...90 °C
Nastro isolante Scotch® 23, 25 mm x 9,15 m Il nastro per giunture in gomma Scotch® 23 è altamente isolante per isolare e chiudere i cavi ad alto voltaggio. Il nastro autoamalgamente crea un'aderenza stretta e forte fondendosi su se stesso. Il supporto altamente conformabile di gomma etilenpropilenica (EPR) avvolge fermamente molti profili, anche le forme irregolari e complicate. Il nastro può essere allungato fino al 100% per fornire un isolamento compatto resistente all'umidità. Le proprietà fisiche ed elettriche non sono influenzate dal grado di allungamento. Il nastro isolante nero, con 0,75 mm di spessore, fornisce l'isolamento elettrico principale per le giunture e i terminali dei cavi fino a 69 kV e 90°C di temperatura operativa continua e 130°C con sovraccarico di temperatura di emergenza. Offre inoltre l'isolamento principale per costruire involucri protettivi sui cavi fino a 35 kV.


