3M ITALIA - 3MI7000034806 NASTRO 2220 CONTROLLO CAMPO - 7000034806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Länge - 4.572 m
Doppelseitig - nein
Packung
100 ST
EAN
7449071903613
Artikelnummer
3MI7000034806
Herstellernummer
7000034806
Hersteller
3MI
Farbe:
grau
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge:
4.572 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
90...90 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


