3M ITALIA - 3MI7000034804 SCOTCH 23 19MM X 9,15M - 7000034804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Werkstoff - EPR
Länge - 9.15 m
Transparent - nein
Vulkanisierend - nein
Packung
90 ST
EAN
2000002040576
Artikelnummer
3MI7000034804
Herstellernummer
7000034804
Hersteller
3MI
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
EPR
Länge:
9.15 m
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Geeignet für Hochspannung:
ja
Scotch® 23 Nastro isolante autoagglomerante a base di EPR con separatore. Per la sua conformabilità si adatta perfettamente a qualsiasi contorno formando una massa omogenea e compatta. È formulato in modo da resistere all’effetto corona ed agli agenti ossidantiche ne derivano (ozono). In fase di applicazione è conveniente mantenere l’allungamento del nastro fra il 50% ed il 200%.\nIl nastro per giunture in gomma Scotch® 23 è altamente isolante per isolare e chiudere i cavi ad alto voltaggio. Il nastro autoamalgamente crea un'aderenza stretta e forte fondendosi su se stesso. Il supporto altamente conformabile di gomma etilenpropilenica (EPR) avvolge fermamente molti profili, anche le forme irregolari e complicate. Il nastro può essere allungato fino al 100% per fornire un isolamento compatto resistente all'umidità. Le proprietà fisiche ed elettriche non sono influenzate dal grado di allungamento. \n\n Il nastro isolante nero, con 0,75 mm di spessore, fornisce l'isolamento elettrico principale per le giunture e i terminali dei cavi fino a 69 kV e 90°C di temperatura operativa continua e 130°C con sovraccarico di temperatura di emergenza. Offre inoltre l'isolamento principale per costruire involucri protettivi sui cavi fino a 35 kV.


