3M ITALIA - 3MI7000033355 SCOTCHFLEX TIE WRAP NASTRO R - 7000033355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 20 mm
Bandlänge - 10000 mm
Ausführung - Klettband
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4046719000876
Artikelnummer
3MI7000033355
Herstellernummer
7000033355
Hersteller
3MI
Breite des Bandes:
20 mm
Bandlänge:
10000 mm
Ausführung:
Klettband
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
30 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige


