3M ITALIA - 3MI7000032615 SPRAY 1609 SILICONE 400 ML - 7000032615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Schmierung
Brennbar - ja
Inhalt - 400 ml
Packung
6 ST
EAN
4001895306600
Artikelnummer
3MI7000032615
Herstellernummer
7000032615
Hersteller
3MI
Funktion:
Schmierung
Brennbar:
ja
Inhalt:
400 ml
Lo spray al silicone Scotch® 1609 è un prodotto di uso generale per la manutenzione preventiva, la protezione e la lubrificazione. Questo spray al silicone può essere utilizzato in un ampio intervallo di temperatura, fornendo una protezione di lunga durata. Per la manutenzione preventiva, la protezione e la lubrificazione di tipo generale, utilizza lo spray al silicone Scotch® 1609. Questo spray al silicone lubrifica le parti in movimento, senza diventare resinoso ed è adatto all'uso in un intervallo di temperatura compreso tra -32°C e 177°C, fornendo una protezione di lunga durata contro l'umidità e la corrosione. Scotch® 1609 è neutro su vernici, plastica, gomma, materiali schiumosi, legno e tessuti. È trasparente e disponibile in bombolette da 400ml.


