3M ITALIA - 3MI7000032614 SPRAY 1601 VERNICE TRASPAREN - 7000032614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - elektrische Anlagen
Funktion - Isolierung
Brennbar - ja
Inhalt - 400 ml
Lackierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4001895306525
Artikelnummer
3MI7000032614
Herstellernummer
7000032614
Hersteller
3MI
Einsatzbereich:
elektrische Anlagen
Funktion:
Isolierung
Brennbar:
ja
Inhalt:
400 ml
Lackierbar:
nein
L'isolante 1601 Scotch® è una vernice isolante basata su resina alchidica. Disponibile nel colore trasparente, rosso, nero e grigio. L'isolante 1601 Scotch® è una vernice isolante basata su resina alchidica. Si indurisce diventando una pellicola flessibile e resistente, con eccellente adesione sulle più comuni superfici, come ad esempio, metallo, vetro, plastica, legno e così via. È resistente a raggi UV, acidi, olio e alcali, all'umidità e agli agenti atmosferici ed è caratterizzata in particolare dalla sua elevata forza dielettrica. Disponibile nel colore trasparente, rosso, nero e grigio.


