3M ITALIA - 3MI7000032394 SKE 4F 1+2 TERMIN BT QUADRIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5...35 mm²
Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 35 mm
Betriebstemperatur - -55...110 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 12 mm
Packung
80 ST
EAN
3134375254366
Artikelnummer
3MI7000032394
Herstellernummer
7000032394
Hersteller
3MI
Nennquerschnitt:
1.5...35 mm²
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
35 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
12 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
71 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
15 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3 mm