Startseite

3M ITALIA - 3MI7000031846 M-20 CABLE REPAIR KIT 2131 - 7000031846

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000031846 M-20 CABLE REPAIR KIT 2131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 3

  • Bergbauzulassung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000903477

Artikelnummer

3MI7000031846

Herstellernummer

7000031846

Hersteller

3MI

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

3

Bergbauzulassung:

ja

Il 3M™ kit di riparazione per cavi Scotchcast™ serie M offre riparazioni per guaine permanenti e resistenti all'umidità, e contribuisce alla giunzione dei cavi portatili. Questo kit include uno stampo avvolgente riutilizzabile, un composto ritardante alla fiamma e gli accessori necessari per la riparazione delle guaine dei cavi. È adatto a isolamento, protezione e riparazioni meccaniche o alla giunzione di cavi con tensione fino a 2 kV.\nIl kit di riparazione per cavi Scotchcast™ 3M™ Serie M offre una riparazione per guaina flessibile e durevole, quando combinato con un composto ritardante alla fiamma. Questo kit di riparazione consente di riparare sia i cavi di alimentazione portatile che quelli standard. Lo stampo avvolgente incluso nel kit consente diriparare la guaina senza tagliare il cavo. Questo kit è adatto per applicazioni di media tensione. Conforme alla normativa RoHS 2011/65/UE e approvato MSHA (se utilizzato con il composto Scotchcast 2131).