Startseite

3M ITALIA - 3MI7000031582 2230 MASTIC STRIP CMI - 7000031582

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000031582 2230 MASTIC STRIP CMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 15.8 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 2.286 mm

  • Länge - 0.15 m

Packung

  • 40 ST

EAN

7449071726632

Artikelnummer

3MI7000031582

Herstellernummer

7000031582

Hersteller

3MI

Farbe:

schwarz

Breite:

15.8 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

2.286 mm

Länge:

0.15 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

38...38 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

La striscia in mastice 2230 Scotch® è costituita da un pezzo corto di mastice con liner rimovibile su ciascun lato. La striscia è adatta all'uso in applicazioni di sigillatura e resiste a un'ampia gamma di temperature da 0 a 38°C Disponibili in pezzi corti, le strisce di mastice Scotch® 2230 sono realizzate in un formato pratico e dotate di un liner rimovibile su ciascun lato. Grazie al loro ampio intervallo di temperature, possono essere utilizzate per piccole applicazioni di sigillatura che consentonodi prevenire la penetrazione dell'umidità