Startseite

3M ITALIA - 3MI7000031459 NASTRO SUPER 88 38MM X 33M - 7000031459

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 38 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Stärke - 0.22 mm

  • Länge - 32.9 m

Packung

  • 12 ST

EAN

2000003272662

Artikelnummer

3MI7000031459

Herstellernummer

7000031459

Hersteller

3MI

Farbe:

sonstige

Breite:

38 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Stärke:

0.22 mm

Länge:

32.9 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

105...105 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro isolante in vinile Scotch® Super 88 è un nastro di alta qualità, resistente a tutte le condizioni atmosferiche, progettato per fornire una guaina protettiva e un isolamento elettrico primario per giunzioni fino a 600 V, con uno spessore totale di 8,5 mil (0,216 mm) una volta applicato. Lo spessore del nastro amplia la gamma di applicazioni, in particolare per le operazioni gravose. Il nastro è realizzato con un adesivo in gomma resina sensibile alla pressione e un supporto elastico in PVC, che offre protezione elettrica e meccanica per una varietà di applicazioni. È noto per la sua resistenza e affidabilità, che gli consentono di eccellere in condizioni estreme sia interne che esterne, contribuendo a proteggere i conduttori elettrici dall'esposizione ai raggi UV. Che si tratti di isolamento primario o secondario a bassa tensione, applicazione di guaina protettiva sui cavi o protezione e imbottitura meccanica, il nastro isolante in vinile Scotch® Super 88 offre eccellenti proprietà di isolamentoe adesione. Conforme ai requisiti di ignifugazione, il nastro può essere utilizzato a temperature comprese tra -18 °C e 105 °C ( 0 °F e 221 °F) ed è certificato UL 510, CSA C22.2 n. 197 e VDE Mark n. 130462; Tipo 7: Certificato IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 e conforme alla direttiva RoHS. Scopri questo nastro per protezione ambientale e prestazioni affidabili. Il nastro isolante in vinile Scotch® Super 88 e gli altri prodotti di questa famiglia sono progettati per affrontare le sfide quotidiane che i clienti incontrano nel settore. Grazie all'innovazione e a rigorosi test, 3M si impegna a fornire prodotti ad alte prestazioni che aiutano i clienti a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle applicazioni, grazie a supporti e adesivi ad alte prestazioni progettati per resistere ad ambienti caratterizzati da temperature estreme e umidità. Per un'applicazione ottimale, stendere in strati sovrapposti a metà, esercitando una tensione sufficiente a creare un avvolgimento uniforme. Per la maggior parte delle applicazioni, questa tensione ridurrà la larghezza del nastro a circa 5/8 di quella originale. Per l'applicazione su connessioni terminali, avvolgere il nastro oltre le estremità dei fili e quindi piegarlo all'indietro per fornire un cuscinetto protettivo contro i tagli. Per l'avvolgimento finale, applicare il nastro senza esercitare tensione per evitare che si stacchi. Scopri come il nastro isolante in vinile Scotch® Super 88 può migliorare le prestazioni delle tue applicazioni elettriche.