Startseite

3M ITALIA - 3MI7000031345 SCOTCH 22 38X33X0 25 NASTRO - 7000031345

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe:

sonstige

Breite:

38 mm

Stärke:

0.25 mm

Länge:

32.9 m

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 38 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Stärke - 0.25 mm

  • Länge - 32.9 m

Packung

  • 12 ST

EAN

8001021783820

Artikelnummer

3MI7000031345

Herstellernummer

7000031345

Hersteller

3MI

Farbe:

sonstige

Breite:

38 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Stärke:

0.25 mm

Länge:

32.9 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

80...80 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Scotch® 22 Nastro isolante in vinile è un nastro in PVC per operazioni pesanti. Questo nastro spesso è progettato per una maggiore resistenza meccanica e resistenza all'abrasione. Per una maggiore resistenza meccanica e resistenza all'abrasione, utilizzare Scotch® 22 Nastro isolante in vinile 22. Questo nastro è studiato per resistere a temperature ambientali massime di 80 °C. È conformabile e adatto ad applicazioni in ambienti freddi, fino a -10 °C. Presenta un'eccellente resistenza ad abrasioni, umidità, alcali, acidi, corrosione e condizioni ambientali di diverso tipo (inclusa l'esposizione ai raggi UV).