3M ITALIA - 3MI7000031344 SCOTCH 22 19X33X0 25 NASTRO - 7000031344

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke - 0.25 mm
Länge - 32.9 m
Packung
48 ST
EAN
8001021783783
Artikelnummer
3MI7000031344
Herstellernummer
7000031344
Hersteller
3MI
Farbe:
sonstige
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke:
0.25 mm
Länge:
32.9 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
80...80 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


