Startseite

3M ITALIA - 3MI7000026559 SCOTCH 2210 MASTICE 100X3X2 - 7000026559

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000026559 SCOTCH 2210 MASTICE 100X3X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 101.6 mm

  • Farbe - schwarz

  • Transparent - nein

  • Länge - 0.003 m

  • Temperaturbeständigkeit - -10...80 °C

Packung

  • 10 ST

EAN

8001021783806

Artikelnummer

3MI7000026559

Herstellernummer

7000026559

Hersteller

3MI

Breite:

101.6 mm

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Länge:

0.003 m

Temperaturbeständigkeit:

-10...80 °C

Scotch™ 2210 Nastro per isolamento e sigillature autoagglomerante 102mm x 3m Questo rotolo di mastice vinilico 2210 Scotch® è un composto isolante basato su gomma autofondente laminato su un supporto flessibile in PVC adatto a tutte le condizioni metereologiche. Resistente a usura, umidità, alcali, acidi, corrosione del rame, raggi UV e condizioni metereologiche mutevoli. Questo rotolo conformabile è eccellente per isolare, sigillare contro l'umidità e collegare cuscinetti fino a 600 V.