Startseite

3M ITALIA - 3MI7000017005 5702 YELLOW/BLACK 50MM X 33 - 7000017005

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000017005 5702 YELLOW/BLACK 50MM X 33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Transparent - nein

  • Länge - 32.91 m

  • Stärke - 0.11 mm

Packung

  • 24 ST

EAN

2000000902364

Artikelnummer

3MI7000017005

Herstellernummer

7000017005

Hersteller

3MI

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Länge:

32.91 m

Stärke:

0.11 mm

Il nastro a strisce di sicurezza 3M™ 5702 è ideale per la marcatura di corsie, aree pericolose, attrezzature sporgenti, e oggetti sospesi a basso livello in fabbriche, magazzini e ospedali. Utilizziamo vivaci strisce diagonali gialle e nere ad alte visibilità che si fissano al vinile per avvertire le persone delle condizioni di pericolo.\nA differenza del nastro di segnalazione o barriera non adesivo, il nastro di sicurezza 3M™ presenta un adesivo in gomma che aderisce rapidamente a una varietà di superfici e si rimuove altrettanto facilmente, senza lasciare fastidiosi residui. Flessibile e resistente all'abrasione, si conforma attorno agli angoli e sulle superfici irregolari. Contrassegno di corsie, aree di pericolo e di sicurezza. I nostri nastri in vinile sono eccellenti per molte applicazioni d'uso generico, compresi i contrassegni di sicurezza, i codici colore, la protezione dall'abrasione, mascheratura, sigillatura e giunzione. L'utilizzo di nastro in vinile per contrassegnare le corsie invece della verniciatura elimina la necessità di ventilare i solventi della vernice. Dal momento che i nastri in vinile possono essere rimossi rapidamente e in modo pulito, sono anche una soluzione più veloce, più versatile e meno costosa rispetto alla vernice. Caratteristiche principali del nastro per strisce di sicurezza 3M 5702: Facile da applicare e aderisce a qualunque superficie pulita e asciutta Il supporto in vinile resiste ai più comuni solventi per prestazioni di lunga durata Vivaci strisce diagonali gialle e nere sono applicate al nastro per un'alta visibilità Si conforma attorno a curve, angoli o superfici irregolari