3M ITALIA - 3MI7000007285 SCOTCH 2151 19X9 15X0 51 NAS - 7000007285

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Transparent - nein
Länge - 0.00915 m
Packung
1 ST
EAN
8001021672957
Artikelnummer
3MI7000007285
Herstellernummer
7000007285
Hersteller
3MI
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Länge:
0.00915 m
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
0...80 °C
Stärke:
0.51 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Nastro di giunzione in gomma autoincollante 3M™ Temflex™ 2151 da 19 mm x 9,15 m Il nastro di giunzione in gomma 3M™ Temflex™ 2155 è progettato per applicazioni di sigillatura umide e per l'isolamento elettrico a basso voltaggio. 3M™ Temflex™ 2155, secondo l'Underwriters laboratories (UL) va utilizzato fino a 600 volt.